Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1uF, 600VAC, 1kVDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500807
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     S FKP 1.0 UF 1000V 20% A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=S FKP 1.0 UF 1000V 20% A1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Kapazität=1 µF, Länge=-999, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=Snubber FKP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.