Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 2.2uF, 600VAC, 1kVDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500906
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     S MKP 2.2 UF 1000V 20% A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=S MKP 2.2 UF 1000V 20% A1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Kapazität=2.2 µF, Länge=-999, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=Snubber MKP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.