Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 470nF, AC, 1.6kVDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500907
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     S MKP 0.47 MF1600V20%A1 /41.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=S MKP 0.47 MF1600V20%A1 /41.5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Kapazität=470 nF, Länge=-999, Nennspannung DC=1.6 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=Snubber MKP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.