Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 680nF, 700VAC, 2kVDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500911
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     S MKP 0.68 UF 2000V 20% A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=S MKP 0.68 UF 2000V 20% A1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Kapazität=680 nF, Länge=-999, Nennspannung AC=700 V, Nennspannung DC=2 kV, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Serien=Snubber MKP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
58,200 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
58,2 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.