Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 2.2nF, 63VAC, 100VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16542906
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D012201D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2D012201D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=2.2 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,355*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4113*
€ 0,875*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5913*
€ 0,70365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5113*
€ 0,60845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.