Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 15nF, 40VAC, 63VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16543003
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C021501I00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2C021501I00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=15 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5261*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0929*
€ 1,30055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9387*
€ 1,11705
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7461*
€ 0,88786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7161*
€ 0,85216
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6561*
€ 0,78076
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5261*
€ 0,62606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.