| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16548085 Herst.-Nr.: PPE0,47ST RU FRA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, axial, Typ=PPE0,47ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=12 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=470 nF, Länge=24 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.5 %, Serien=PPE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 3,300 g | Tiefe: | 106 mm | Bruttogewicht: | 3,3 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Kondensator, axial |
| | |
| |