Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, axial 47nF 400V 5% 1.2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16549083
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PPN0,047ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, axial, Typ=PPN0,047ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.6 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=47 nF, Länge=15 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=1.2 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.05 %, Serien=PPN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
117 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.