Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1nF, 400VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16567168
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J011002C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=MKP1J011002C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=MKP 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2578*
€ 0,5563*
1 Tag
5244
10
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,655*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4127*
€ 0,49111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6689* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.