Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 100pF, 250VAC, 630VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16570907
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J001001D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2J001001D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=100 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.01 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3154*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6077*
€ 0,72316
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.