Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 3.3nF, 250VAC, 630VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16571087
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J013301I00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2J013301I00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.