Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 47uA, 100V, 165mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725835
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2AHG470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=47 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=165 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2149*
€ 0,4344*
1 Tag
361
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,61*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 0,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V476M10X16
ab € 0,0711*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V476M10X16
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.