Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 100VDC; Ø10x12,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 100VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 100VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA2AHG470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 165mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
5
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
5
€ 5,95*
ab € 0,2149*
€ 0,4444*
1 Tag
316
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,61*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 0,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V476M10X16
ab € 0,0714*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V476M10X16
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.