Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FP, 47uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16731190
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V470AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFP1V470AP, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=16.4 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=300 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=260 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49994
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,203*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1729*
€ 0,3547*
1 Tag
152
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,547* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V470AP
ab € 142,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.