Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1V470AP ALU-ELKO 47UF 35VDC SMD-BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408634
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V470AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.26 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FP Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1V470AP, 2408634, 240-8634
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49994
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,13*
    € 0,203*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,15*
    € 0,24*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,25*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1729*
    € 0,3547*
    1 Tag
    152
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EEEFP1V470AP
    ab € 142,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.