Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, Ni-MH, 9.6V, 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16932750
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     150AAM8Y1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Akkupack, Typ=150AAM8Y1H, Breite=56 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=1.5 Ah, Länge=28 mm, Spannung=9.6 V, Zellen=8, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
186 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
186 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 65,53*
€ 8,95*
ab € 50,89*
€ 69,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.