Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18 ... 75V, 5V, 5A, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16953450
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-105 DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=TCL 024-105 DC, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=5.25 V, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=5 V, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=27 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=75 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Gewicht=140 g, Höhe=75 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=100 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2500000 h, Nennleistung=25 W, Schaltfrequenz=180 kHz, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Frame=Enclosed, Garantie=3 Jahre, Housing Material=Plastic, Isolation Test=Yes, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Schutzklasse=Überstromschutz Überspannungsschutz Reverse Polarity Protection, Series=TCL-DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,18*
€ 75,85*
€ 8,95*
ab € 58,21*
€ 75,86*
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 77,97*
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 82,88*
€ 6,90*
ab € 61,59*
€ 86,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.