Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 36V 5V 4A 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16958206
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2431WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=TEN 30-2431WIN, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=12 V, Ausgangsspannung 3=-12 V, Ausgangsstrom 1=4 A, Ausgangsstrom 2=416 mA, Ausgangsstrom 3=416 mA, Ausgänge=3, Breite=25.4 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=50.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz, Serien=TEN 30WIN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 72,348*
€ 83,685*
1
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 90,96*
42 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 97,39*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 108,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-048
ab € 3,29*
Zubehör
Traco
TCK-051
ab € 3,27*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.