Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromanschluss, Ausgang, C19, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963137
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4795.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stromanschluss, Typ=4795.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C19, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 1.5 mm² / 3 x 14 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 16a, rundsteckverbinder sonstige, Stromanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 7,78*
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 9,52*
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 12,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 12,33*
1 Tag
9899
€ 14,99*
ab € 5,99*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4798.9000
ab € 1,26*
Zubehör
Schurter
4797.0000
ab € 1,72*
Zubehör
Schurter
4796.0000
ab € 5,21*
Zubehör
Schurter
4793.8000
ab € 1,64*
Zubehör
Schurter
4793.5000
ab € 1,45*
Zubehör
Schurter
4793.4000
ab € 1,48*
Zubehör
Schurter
EC11.0021.001
ab € 20,62*
Zubehör
Schurter
6163.0019
ab € 2,98*
Zubehör
Schurter
6163.0018
ab € 2,51*
Zubehör
Schurter
4789.1200
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.