Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 8.4 ... 15.6V, 27.2V, 3A, 72W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16969315
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     DD12-24 072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=DD12-24 072, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-999, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsspannung 1=27.2 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=30 °C, Breite=87 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=15.6 V, Eingangsspannung, min.=8.4 V, Gewicht=300 g, Höhe=50 mm, Länge=89 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=72 W, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Flachsteckzunge, Ausgangstyp=Fest, Frame=Enclosed, Housing Material=Aluminium, Isolation Test=Yes, Montageart=Clip-Montage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
330 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
330 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 159,02*
Frei Haus
ab € 133,55*
€ 171,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 171,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.