Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996425
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866802
EAN/GTIN:
     4046356152877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2866802, Alternative (Alias)=QUINT-PS/3AC/24DC/40, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=96 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=575 V, Eingangsspannung, min.=320 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=880000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=176 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed ABS CB EAC EX LR NK PQ RINA, Serie=QUINT PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
3000 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
3000 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,04*
€ 371,05*
Frei Haus
ab € 329,51*
€ 371,06*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 347,39*
€ 379,01*
Frei Haus
ab € 361,76*
€ 396,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 669,11*
€ 729,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,47*
€ 845,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,65*
€ 827,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,11*
€ 796,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 193,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 98,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 22,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 22,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 22,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.