Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 24V, 5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996528
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS5.241
EAN/GTIN:
     875404000204
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=QS5.241, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1338000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=117 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ATEX CE CSA UL Listed UL Recognized GL PSL, Serie=Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
722 g
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
722 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 165,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,43*
€ 165,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,29*
€ 165,49*
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 166,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 238,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 170,22*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,37*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,40*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 39,71*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,59*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.