Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 18W 1.5A 12 ... 12V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16997649
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPH-18-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=LPH-18-12, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsspannung DC min.=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30 mm, Höhe=22 mm, Länge=140 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1200600 h, Nennleistung=18 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=180 V, Versorgungsspannung DC max.=370 V, Versorgungsspannung DC min.=254 V, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67, Serie=LPH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
172 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
172 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,59*
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,60*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,97*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,65*
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.