Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 18W 750mA 24 ... 24V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16997650
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPH-18-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=LPH-18-24, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsspannung DC min.=24 V, Ausgangsstrom=750 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30 mm, Höhe=22 mm, Länge=140 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1200600 h, Nennleistung=18 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=180 V, Versorgungsspannung DC max.=370 V, Versorgungsspannung DC min.=254 V, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67, Serie=LPH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
169 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
169 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,45*
4 Tage
14
€ 6,00*
ab € 5,11*
€ 7,46*
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 8,09*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.