Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 600V, 10A, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP10NK60ZFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STP10NK60ZFP, Abfallzeit=30 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=55 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=10 A, Leistungsverteilung (PV)=35 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=650 mΩ, Bauform=TO-220FP, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.