Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 190mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130735
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BST82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=BST82, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=3 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=190 mA, Leistungsverteilung (PV)=830 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2231*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.