Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -50V, -130mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130776
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BSS84
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
MOSFET, Typ=BSS84, Ausschaltverzögerung=7 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-50 V, Einschaltverzögerung=3 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-130 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=10 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1828*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.