Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler DIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=CNY17-3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=200 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2059*
€ 0,3812*
1 Tag
739
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
1 Tag
32427
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CNY17-4.
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.