Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520646
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=ILQ1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=4.4 kV, Kanäle=4, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=50 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=400 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=300 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=20 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,090 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,06*
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.