Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ1
Vishay Optokoppler, DIP-16, ILQ1
Artikel-Nr.:
     4502-66S8372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ1
EAN/GTIN:
     4099879001085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, ILQ1, VISHAY Der ILQ1 ist ein optisch gekoppeltes, isoliertes Paar, das GaAs-Infrarot-LEDs und einen Silizium-NPN-Fototransistor verwendet. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können von der Ansteuerung übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wurde speziell für die Ansteuerung von Logikbausteinen mittlerer Geschwindigkeit entwickelt und kann zur Beseitigung von störenden Masseschleifen und Rauschproblemen eingesetzt werden. Außerdem kann dieser Koppler als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen wie der CTR-Modulation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
1.4 µs
Anstiegszeit:
1.9 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,84*
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,06*
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 3,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.