Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520647
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ74
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Optokoppler, Typ=ILQ74, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=4, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=50 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.5 V, Kollektorstrom max.=30 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=-999, Stromtransferverhältnis (STV) min.=12.5 %, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,04*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,65*
5
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.