Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler DIP-4 HV 32 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520861
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 64B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, Typ=CNY 64B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=75 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=32 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.3 V, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=200 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Ausgangstyp=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.