Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17535206
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH 617A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, Typ=SFH 617A-2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=125 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=63 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,658*
25
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,83*
2 Tage
1008
1
€ 14,99*
ab € 0,261*
€ 1,062*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,6432*
€ 1,4974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4974*
€ 1,78191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2599*
€ 1,49928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9132*
€ 1,08671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8532*
€ 1,01531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VO615A-4
ab € 0,0905*
Ähnlich
Vishay
VO617A-2
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.