Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikanzeige 240 x 128 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540911
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA W240-7KHLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Grafikanzeige, Typ=EA W240-7KHLW, Breite=144 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=64 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=114 mm, Höhe=104 mm, Länge=14.3 mm, Stromversorgung max.=5 V, Displayaufbau=LCD, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss, Schnittstellentyp=8-Bit Parallel, Pixelauflösung=240 x 128
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
182,980 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
182,98 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, LCD-Grafikanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,91*
€ 124,48*
€ 6,90*
ab € 98,28*
€ 127,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 186,35*
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 186,35*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 251,59*
€ 302,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.