Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment LCD 12.7 mm 1 x 3.5 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550012
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 113-TS-20/7,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
7-Segment-Anzeige
7-Segment LCD, Typ=DE 113-TS-20/7,5, Anzahl der Ziffern=3.5, Blickwinkel=180 °, Breite=50.8 mm, Höhe=30.5 mm, Stiftlänge=7.5 mm, Tiefe=2.2 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Zeichenhöhe=12.7 mm, Reflektortyp=Transflektiv x Standard, Auflösung=1 x 3.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7 segment anzeige, 7-Segment LCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 7,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 7,51*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.