Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 5.95 mm 1 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17551342
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16101 SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Punktmatrix-LCD-Anzeige, Typ=DEM 16101 SYH, Breite=36 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=13.8 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=63.5 mm, Höhe=9 mm, Länge=80 mm, Stromversorgung max.=5.5 V, Stromversorgung min.=4.5 V, Zeichenhöhe=5.95 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Keine Hintergrundbeleuchtung, Optik Anzeigedisplay=Grün/Gelb, Reflektortyp=Reflektierend, Schnittstellentyp=8-Bit-MCU Parallel, Schriftarten=Englisch Japanisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=1 x 16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
26,120 g
Tiefe:
128 mm
Bruttogewicht:
26,12 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 8,62*
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 10,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.