Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 5.55 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17551442
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16217 SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Punktmatrix-LCD-Anzeige, Typ=DEM 16217 SYH, Breite=44 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=15.8 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=61 mm, Höhe=9.5 mm, Länge=84 mm, Stromversorgung max.=5.5 V, Stromversorgung min.=4.5 V, Zeichenhöhe=5.55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Keine Hintergrundbeleuchtung, Optik Anzeigedisplay=Grün/Gelb, Reflektortyp=Reflektierend, Schnittstellentyp=8-Bit-MCU Parallel, Schriftarten=Englisch Japanisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=2 x 16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Punktmatrix-LCD-Anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,52*
105
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,19*
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 11,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 13,18*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.