Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 26K/W 15.24x14.5x12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17558604
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 242 SA 220 O
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=FK 242 SA 220 O, Breite=14.5 mm, Höhe=12.7 mm, Länge=15.24 mm, Thermischer Widerstand=26 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,73*
2 Tage
1195
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,108*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.