Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL LI-98-150-025 WÄRMELEITKLEBEBAND, 150X150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372945
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     LI-98-150-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
kühlkörper thermo-pad
Wärmewiderstand: 1.8 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.95 W/m.K
  • Leitendes Material: Acryl, Glasfaser
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.25 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, LI-98-150-025, 1372945, 137-2945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01418
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.