Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabelsatz, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600081
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TLK-225-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Messkabelsatz, Typ=TLK-225-1, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=AC220 SureGrip Alligator Clip Set AC280 SureGrip Hook Clip Set AC283 SureGrip Pincer Clip Set AC285 SureGrip Large Jaw Alligator Clip Set TP238 SureGrip Insulated Test Probe Set TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set, 6-Pocket Roll-up Pouch, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
592 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
592 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,66*
€ 213,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,78*
€ 213,59*
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 213,63*
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 215,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 233,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4759465
ab € 199,83*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 168,38*
Zubehör
Fluke
4152643
ab € 228,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.