Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 115 + TLK-225 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 115 + TLK-225 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 115 + TLK-225 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33700164
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4759465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die intelligent konzipierte Lösung für Außendiensttechniker
Dank seiner einfachen Bedienung, des kompakten Designs und seiner Benutzerfreundlichkeit ist das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 115 die optimale Lösung für elektrische und elektronische Messanforderungen. Das Fluke 115 zeigt die Echteffektiv-Spannungs- und Strommesswerte mit einem Anzeigeumfang von 6000 sowie Durchgang und Kapazität an. Dadurch eignet es sich optimal für schnelle Überprüfungen und den Einsatz im mobilen Service.
Fluke 115 Digitalmultimeter werden von unabhängigen Labors auf hohe Sicherheit gemäß Überspannungskategorie CAT III 600 V geprüft..
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 600 V
AC Spannungsrange
0.1 - 600 V
AC Stromreichweite
6 - 10 A
DC Stromreichweite
6 - 10 A
Frequenzreichweite
0.0999 - 99.99 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
1,5% + 3
1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz)
Basic accuracy (Kapazität)
1,9% + 2
Basic accuracy (DC Elektrizität)
1,0% + 3
Basic accuracy (Frequenz)
0,1% + 2
Basic accuracy (DC Spannung)
0,5% + 2
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2583583
ab € 333,87*
Zubehör
Fluke
2583601
ab € 385,48*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 261,92*
Zubehör
Fluke
4296034
ab € 355,45*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,97*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.