Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, 50MHz, 7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17626074
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDP-050
EAN/GTIN:
     4719692500083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
gw instek tastkopf
tastkopf
Tastkopf, Typ=GDP-050, Bandbreite=50 MHz, Leitungslänge=-999, Nennspannung=7 kV, Nennstrom=35 mA, Art der Prüfspitze=Hochspannungs-Differentialtastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=GDS-3000/2000A/2000E/1000A-U/1000-U Series Oscilloscope, Inhalt=AC Adapter, BNC to BNC Cable, Banana Plug to Banana Plug Silicone Wire, IC Clip, UL 1000V CAT III, Alligator Clip, UL 1000V CAT II, 10A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1128 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
1128 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,92*
€ 415,89*
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 464,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 419,90*
€ 471,79*
€ 6,90*
ab € 427,04*
€ 478,86*
Frei Haus
ab € 426,89*
€ 478,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-1104B
ab € 697,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.216,36*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 917,54*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 733,90*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.249,01*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.383,93*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.499,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS112B10GT
ab € 392,99*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS122B10GT
ab € 467,97*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS307000GT
ab € 1.035,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.367,08*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.645,75*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 799,09*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 917,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.331,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.