Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Tastkopf
>
Artikel
Tastkopf, 7 V, GDP-050
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-20K1130
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GDP-050
EAN/GTIN:
4719692506108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
gw instek tastkopf
tastkopf
Probe head, GDP-050, GW Instek GW Instek GDP-050 Hochspannungs-Differenzialtastkopf 50MHz . GW Instek GDP-050 Hochspannungs-Differenzialtastkopf 50MHz für GW Instek Digital Oszilloskope
Weitere Informationen:
Nennspannung:
7 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Prüfspitzen, Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Messsonde
,
Oszilloskopsonde
,
Tastteiler
,
Sonde
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,48*
€ 415,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 415,15*
€ 464,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 419,91*
€ 471,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 478,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 425,51*
€ 478,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,90*
€ 511,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument GDS-1104B Oszillograph Tragbar Digitales Speicheroszilloskop (DSO) 20000 MHz 100 MS/s
Good Will Instrument
GDS-1104B
ab € 700,57*
Sonstiges
Digitales Oszilloskop, GDS-2000E, 4 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 1.75 ns
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.222,53*
Sonstiges
GDS-2074E | Oszilloskop, 4 Kanal, 70 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 917,42*
Sonstiges
GDS-2102E | Oszilloskop, 2 Kanal, 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 734,09*
Sonstiges
GDS-2204E | Oszilloskop, 4 Kanal, 200 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Good Will Instrument
01DS224E00GT
ab € 1.256,40*
Sonstiges
GDS-3354A | Oszilloskop, DSO, 4 Kanal, 350 MHz, 5 GSa/s, 200 Mpts, 200.000 wfm/s, GDS-3000A Serie
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.385,91*
Sonstiges
GDS-3654A | Oszilloskop, DSO, 4 Kanal, 650 MHz, 5 GSa/s, 200 Mpts, 200.000 wfm/s, GDS-3000A Serie
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.499,05*
Sonstiges
GW Instek GDS-1102B Digital-Oszilloskop 100 MHz 1 GSa/s 10 Mpts 8 Bit 1 St.
Good Will Instrument
01DS112B10GT
ab € 393,26*
Sonstiges
GW Instek GDS-1202B Digital-Oszilloskop 200 MHz 1 St.
Good Will Instrument
01DS122B10GT
ab € 466,80*
Sonstiges
GW Instek Hand-Oszilloskop (Scope-Meter) GDS-307 70MHz 2-Kanal 1 GSa/s 5 Mpts Handgerät, Digital-Speicher (DSO)
Good Will Instrument
01DS307000GT
ab € 1.042,93*
Sonstiges
GW Instek MDO-2202EX Digital-Oszilloskop 200 MHz 1 GSa/s 10 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analy
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.364,93*
Sonstiges
GW Instek MDO-2204EX Digital-Oszilloskop 200 MHz 1 GSa/s 10 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analy
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.633,61*
Sonstiges
MDO-2072EG | Oszilloskop, 2 Kanal, Spektrum-Analysator, 70 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 794,50*
Sonstiges
MDO-2072EX | Oszilloskop, 2 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 70 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 914,98*
Sonstiges
MDO-2074EX | Oszilloskop, 4 Kanal, Spektrum-Analysator, DMM, NG 70 MHz, 1 GSa/s, 10 MPts, USB, LAN, Arb. Gen.
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.331,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen