Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPIB/IEEE 488-Kabel 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17629132
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     10833C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
GPIB/IEEE 488-Kabel, Typ=10833C, Kabellänge=4 m, Geeignet für=Interface Converter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1018 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
1018 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 146,33*
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 148,97*
Lager 115
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 149,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 29,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10833A
ab € 90,29*
Zubehör
Keysight Technologies
10833B
ab € 103,12*
Zubehör
Keysight Technologies
10834A
ab € 43,50*
Zubehör
Keysight Technologies
10833D
ab € 87,59*
Zubehör
Keysight Technologies
10833F
ab € 134,53*
Zubehör
Keysight Technologies
10833G
ab € 148,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.