Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Prüfgerät, 30 ... 130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17659497
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT 352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel-Prüfgerät, Typ=UT 352, Frequenz-Messbereich max.=8 kHz, Frequenzmessbereich min.=31.5 Hz, Schallpegel max.=130 dB, Schallpegel min.=30 dB, Schallpegelauflösung=0.1 dB, Schallpegelgenauigkeit=1.5 dB, Zeitbewertung (Fast)=125 ms, Zeitbewertung (Slow)=1 s, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=4x AA, Datenlogger=63 Datensätze, Integrierter Kalibrator=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
700 g
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
700 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Schallpegel-Prüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 120,28*
€ 154,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 216,74*
€ 266,07*
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 280,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.