Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Sensor -35 ... 90°C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17669674
Hersteller:
     Thermokon
Herst.-Nr.:
     AGS54/PT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
thermokon pt100
pt100
Externer Sensor, Typ=AGS54/PT100, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=90 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Externer Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.