Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlege-Temperaturfühler, Pt100 Class B 100°C Pt100 IP65 AF25 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17669716
Hersteller:
     Thermokon
Herst.-Nr.:
     AF25.PT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Anlege-Temperaturfühler, Pt100, Typ=AF25.PT100, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Leitungslänge=2 m, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=100 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100, Gehäusematerial=Messing, Schutzart=IP65, Typ=Kontakt-Temperatursensor, Genauigkeit=Class B, Serien=AF25 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, thermokon pt100, pt100, Contact temperature sensor, Pt100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,45*
€ 51,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 56,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.