Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini USB Mess-Labor 30 Kanäle, 30 Kanäle, USB, 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17674531
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK U12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini USB Mess-Labor 30 Kanäle
Mini USB Mess-Labor 30 Kanäle, Typ=LABJACK U12, Analoge Ausgänge=2, Analoge Eingänge=8, Digitale Ausgänge=10, Digitale Eingänge=10, Eingangsspannung=10 V, Kanäle=30, Anschlussart=Schraubklemme, LED-Anzeige=Ja, Schnittstellentyp=USB, Serien=LabJack Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
382 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
382 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523499000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,35*
€ 329,90*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 252,82*
€ 336,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 322,88*
€ 380,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meilhaus
ME-UBRE
ab € 138,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.