Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEILHAUS LABJACK U12 DATENERFASSUNG MULTIFUNKTION, 12BIT, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9568115
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK U12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
MEILHAUS
Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 40 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 102 mm
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Abtastrate: 1200 S/s
  • Außentiefe: 157 mm
  • Eingangsstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABJACK U12, 9568115, 956-8115
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 237,50*
    € 286,00*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 252,82*
    € 336,33*
    Frei Haus
    ab € 322,88*
    € 380,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 336,33*
    € 400,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 330,45*
    € 393,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,26*
    € 356,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 281,07*
    € 334,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 271,20*
    € 322,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,82*
    € 300,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Meilhaus
    ME-UBRE
    ab € 124,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.