Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17691914
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4I000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Digitale Anzeige, Typ=CUB4I000, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=15.2 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Gleichstrom, Messgerätetyp=Gleichstrommesser, Stromversorgung=9 bis 28 VDC, Serien=CUB4 Series, Strommessbereich=DC: 0 ... 199.9 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Digitale Anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 193,47*
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 207,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.